VHO-112 STPA

Rotor Clip
VHO-112 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.125 pulg., 1.2050 a 1.2090 pulg. de diámetro de ranura, 0.0430 a 0.0480 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00627720
No. Fabricante VHO-112 STPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
VHO-112 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.125 pulg., 1.2050 a 1.2090 pulg. de diámetro de ranura, 0.0430 a 0.0480 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00627720
No. Fabricante VHO-112 STPA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET VHO-112 STPD

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    1.125 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro de ranura
    De 1.2050 a 1.2090 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0430 a 0.0480 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 1.2290 a 1.2740 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo