Descripción general
Descripción del fabricante
ANILLO RET VHO-118 STPD
Especificaciones
- ID de la carcasa1.188 pulg.
- MaterialAcero al carbono - Revestimiento de fosfato
- Diámetro de ranuraDe 1.2720 a 1.2760 pulg.
- Ancho de ranuraDe 0.0430 a 0.0480 pulg.
- Diámetro exterior libreDe 1.2990 a 1.3440 pulg.
- DiseñoTerminales estándar
- EstiloInstalado axialmente
- UPC_NO72171701068
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad