Motion
VHO-185 STZD

Rotor Clip
VHO-185 STZD

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.850 in, 2.0110 a 2.0160 in Diámetro de ranura, 0.0500 a 0.0550 in Ancho de ranura, Acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00627886
No. Fabricante VHO-185 STZD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
VHO-185 STZD

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.850 in, 2.0110 a 2.0160 in Diámetro de ranura, 0.0500 a 0.0550 in Ancho de ranura, Acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00627886
No. Fabricante VHO-185 STZD
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET VHO-185 STZD

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    1.850 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de dicromato de zinc
  • Diámetro de ranura
    De 2.0110 a 2.0160 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0500 a 0.0550 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 2.0290 a 2.0940 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo