VHO-600 STPA

Rotor Clip
VHO-600 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 6.000 pulg., 6.3740 a 6.3810 pulg. de diámetro de ranura, 0.1020 a 0.1120 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00628364
No. Fabricante VHO-600 STPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
VHO-600 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 6.000 pulg., 6.3740 a 6.3810 pulg. de diámetro de ranura, 0.1020 a 0.1120 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00628364
No. Fabricante VHO-600 STPA
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET VHO-600 STPA

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    6.000 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro de ranura
    De 6.3740 a 6.3810 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.1020 a 0.1120 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 6.5550 a 6.6850 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo