HOI-262 STPA

Rotor Clip
HOI-262 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 2.625 pulg., 2.7750 a 2.7870 pulg. de diámetro de ranura, 0.1030 a 0.1080 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00629312
No. Fabricante HOI-262 STPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HOI-262 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 2.625 pulg., 2.7750 a 2.7870 pulg. de diámetro de ranura, 0.1030 a 0.1080 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00629312
No. Fabricante HOI-262 STPA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET STPA HOI-262

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    2.625 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro de ranura
    De 2.7750 a 2.7870 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.1030 a 0.1080 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 2.8800 a 2.9500 pulg.
  • Tipo
    Interno
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • UPC_NO
    72171711669

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo