SH-68 STPA

Rotor Clip
SH-68 STPA

Anillo de retención - Eje de 0.6870 in, diámetro de ranura de 0.6430 a 0.6490 in, ancho de ranura de 0.0460 a 0.0490 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00629739
No. Fabricante SH-68 STPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
SH-68 STPA

Anillo de retención - Eje de 0.6870 in, diámetro de ranura de 0.6430 a 0.6490 in, ancho de ranura de 0.0460 a 0.0490 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00629739
No. Fabricante SH-68 STPA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
La cantidad seleccionada requiere una solicitud de presupuesto.
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET STPD SH-68

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.6430 a 0.6490 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0460 a 0.0490 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    0.6870 pulg.
  • UPC_NO
    72171703287
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo