C-25 STPA-S

Rotor Clip
C-25 STPA-S

Anillo de retención - Eje de 0.2500 in, diámetro de ranura de 0.2180 a 0.2220 in, ancho de ranura de 0.0290 a 0.0320 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00631963
No. Fabricante C-25 STPA-S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
C-25 STPA-S

Anillo de retención - Eje de 0.2500 in, diámetro de ranura de 0.2180 a 0.2220 in, ancho de ranura de 0.0290 a 0.0320 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00631963
No. Fabricante C-25 STPA-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE RETENCIÓN DE PILA C-25 STPA-S 250

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.2180 a 0.2220 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0290 a 0.0320 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro exterior libre
    0.3125 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    0.2500 pulg.
  • UPC_NO
    72171736011
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo