Motion
C-31 STZD

Rotor Clip
C-31 STZD

Anillo de retención - Eje de 0.3120 in, diámetro de ranura de 0.2740 a 0.2780 in, ancho de ranura de 0.0290 a 0.0320 in, acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00631981
No. Fabricante C-31 STZD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
C-31 STZD

Anillo de retención - Eje de 0.3120 in, diámetro de ranura de 0.2740 a 0.2780 in, ancho de ranura de 0.0290 a 0.0320 in, acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00631981
No. Fabricante C-31 STZD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET C-31 STZD

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.2740 a 0.2780 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0290 a 0.0320 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de dicromato de zinc
  • Diámetro exterior libre
    0.3750 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    0.3120 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo