C-62 STPA

Rotor Clip
C-62 STPA

Anillo de retención - Eje de 0.6250 in, diámetro de ranura de 0.5600 a 0.5660 in, ancho de ranura de 0.0390 a 0.0420 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00632026
No. Fabricante C-62 STPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
C-62 STPA

Anillo de retención - Eje de 0.6250 in, diámetro de ranura de 0.5600 a 0.5660 in, ancho de ranura de 0.0390 a 0.0420 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00632026
No. Fabricante C-62 STPA
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET C-62 STPA

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.5600 a 0.5660 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0390 a 0.0420 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro exterior libre
    0.7150 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo