LC-200 STPA

Rotor Clip
LC-200 STPA

Anillo de retención - Eje de 2.0000 in, diámetro de ranura de 1.8230 a 1.8330 in, ancho de ranura de 0.0860 a 0.0910 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00632524
No. Fabricante LC-200 STPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
LC-200 STPA

Anillo de retención - Eje de 2.0000 in, diámetro de ranura de 1.8230 a 1.8330 in, ancho de ranura de 0.0860 a 0.0910 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00632524
No. Fabricante LC-200 STPA
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET LC-200 STPA

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 1.8230 a 1.8330 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0860 a 0.0910 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg.
  • UPC_NO
    72171711388
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo