Motion
STPA SHI-250

Rotor Clip
SHI-250 STPA

Anillo de retención - Eje de 2.5000 in, diámetro de ranura de 2.3540 a 2.3660 in, ancho de ranura de 0.0860 a 0.0910 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00632992
No. Fabricante SHI-250 STPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
SHI-250 STPA

Anillo de retención - Eje de 2.5000 in, diámetro de ranura de 2.3540 a 2.3660 in, ancho de ranura de 0.0860 a 0.0910 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00632992
No. Fabricante SHI-250 STPA

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET STPA SHI-250

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 2.3540 a 2.3660 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0860 a 0.0910 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    2.5000 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo