Motion
STPA E-12

Rotor Clip
E-12 STPA

Anillo de retención - Eje de 0.1250 in, diámetro de ranura de 0.0950 a 0.0970 in, ancho de ranura de 0.0190 a 0.0210 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00633615
No. Fabricante E-12 STPA
Precio0.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
E-12 STPA

Anillo de retención - Eje de 0.1250 in, diámetro de ranura de 0.0950 a 0.0970 in, ancho de ranura de 0.0190 a 0.0210 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00633615
No. Fabricante E-12 STPA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET E-12 STPA

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.0950 a 0.0970 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0190 a 0.0210 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro exterior libre
    0.2300 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    0.1250 pulg.
  • UPC_NO
    72171700557
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo