Motion
STPA E-18

Rotor Clip
E-18 STPA

Anillo de retención - Eje de 0.1870 in, diámetro de ranura de 0.1470 a 0.1490 in, ancho de ranura de 0.0290 a 0.0320 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00633639
No. Fabricante E-18 STPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
E-18 STPA

Anillo de retención - Eje de 0.1870 in, diámetro de ranura de 0.1470 a 0.1490 in, ancho de ranura de 0.0290 a 0.0320 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00633639
No. Fabricante E-18 STPA
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET STPD E-18

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.1470 a 0.1490 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0290 a 0.0320 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro exterior libre
    0.3350 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    0.1870 pulg.
  • UPC_NO
    72171703241
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo