E-37ST PA B1M

Rotor Clip
E-37ST PA B1M

Anillo de retención - Eje de 0.3750 in, diámetro de ranura de 0.3030 a 0.3060 in, ancho de ranura de 0.0350 a 0.0380 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00633657
No. Fabricante E-37ST PA B1M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
E-37ST PA B1M

Anillo de retención - Eje de 0.3750 in, diámetro de ranura de 0.3030 a 0.3060 in, ancho de ranura de 0.0350 a 0.0380 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00633657
No. Fabricante E-37ST PA B1M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
E-37ST PA B1M ANILLO TRASERO 1000 A GRANEL

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.3030 a 0.3060 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0350 a 0.0380 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro exterior libre
    0.6600 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    0.3750 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo