E-50 STZD

Rotor Clip
E-50 STZD

Anillo de retención - Eje de 0.5000 in, diámetro de ranura de 0.3960 a 0.3990 in, ancho de ranura de 0.0380 a 0.0410 in, acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00633767
No. Fabricante E-50 STZD
Precio0.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
E-50 STZD

Anillo de retención - Eje de 0.5000 in, diámetro de ranura de 0.3960 a 0.3990 in, ancho de ranura de 0.0380 a 0.0410 in, acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00633767
No. Fabricante E-50 STZD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET E-50 STZD

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.3960 a 0.3990 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0380 a 0.0410 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de dicromato de zinc
  • Diámetro exterior libre
    0.8000 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • UPC_NO
    72171702250
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo