Motion
SE-31 STPA

Rotor Clip
SE-31 STPA

Anillo de retención - Eje de 0.3120 in, diámetro de ranura de 0.2500 a 0.2530 in, ancho de ranura de 0.0290 a 0.0320 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00633863
No. Fabricante SE-31 STPA
Precio0.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
SE-31 STPA

Anillo de retención - Eje de 0.3120 in, diámetro de ranura de 0.2500 a 0.2530 in, ancho de ranura de 0.0290 a 0.0320 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00633863
No. Fabricante SE-31 STPA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET DE STPD SE-31

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.2500 a 0.2530 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0290 a 0.0320 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro exterior libre
    0.5000 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    0.3120 pulg.
  • UPC_NO
    72171700401
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo