Motion
SE-137 STPA

Rotor Clip
SE-137 STPA

Anillo de retención - Eje de 1.3750 in, diámetro de ranura de 1.2300 a 1.2350 in, ancho de ranura de 0.0680 a 0.0720 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00633997
No. Fabricante SE-137 STPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
SE-137 STPA

Anillo de retención - Eje de 1.3750 in, diámetro de ranura de 1.2300 a 1.2350 in, ancho de ranura de 0.0680 a 0.0720 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00633997
No. Fabricante SE-137 STPA

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET STPA SE-137

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 1.2300 a 1.2350 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0680 a 0.0720 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro exterior libre
    1.8750 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo