SHR-39ST PA B1M

Rotor Clip
SHR-39ST PA B1M

Anillo de retención - Eje de 0.3940 in, diámetro de ranura de 0.3660 a 0.3690 in, ancho de ranura de 0.0390 a 0.0420 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00634237
No. Fabricante SHR-39ST PA B1M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
SHR-39ST PA B1M

Anillo de retención - Eje de 0.3940 in, diámetro de ranura de 0.3660 a 0.3690 in, ancho de ranura de 0.0390 a 0.0420 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00634237
No. Fabricante SHR-39ST PA B1M

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SHR-39ST PA B1M ANILLO RET

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.3660 a 0.3690 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0390 a 0.0420 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    0.3940 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo