SE-118 SS

Rotor Clip
SE-118 SS

Anillo de retención - Eje de 1.1870 in, diámetro de ranura de 1.0790 a 1.0840 in, ancho de ranura de 0.0680 a 0.0720 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #00634285
No. Fabricante SE-118 SS
Price$15.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
SE-118 SS

Anillo de retención - Eje de 1.1870 in, diámetro de ranura de 1.0790 a 1.0840 in, ancho de ranura de 0.0680 a 0.0720 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #00634285
No. Fabricante SE-118 SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$15.36/each

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET SE-118 SS

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 1.0790 a 1.0840 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0680 a 0.0720 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Diámetro exterior libre
    1.6250 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    1.1870 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo