SHR-75ST PA B1M

Rotor Clip
SHR-75ST PA B1M

Anillo de retención - Eje de 0.7500 in, diámetro de ranura de 0.7010 a 0.7050 in, ancho de ranura de 0.0860 a 0.0910 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00634380
No. Fabricante SHR-75ST PA B1M
Precio0.38 USD/cada uno
Solo puede pedir este artículo en múltiplos de 1000
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
SHR-75ST PA B1M

Anillo de retención - Eje de 0.7500 in, diámetro de ranura de 0.7010 a 0.7050 in, ancho de ranura de 0.0860 a 0.0910 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00634380
No. Fabricante SHR-75ST PA B1M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$0.38/cada uno
Solo puede pedir este artículo en múltiplos de 1000

Descripción general

Descripción del fabricante
SHR-75ST ANILLO RET PA

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.7010 a 0.7050 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0860 a 0.0910 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo