SHR-150ST PA B1M

Rotor Clip
SHR-150ST PA B1M

Anillo de retención - Eje de 1.5000 in, diámetro de ranura de 1.4020 a 1.4080 in, ancho de ranura de 0.1200 a 0.1250 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00634452
No. Fabricante SHR-150ST PA B1M
Precio2.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
SHR-150ST PA B1M

Anillo de retención - Eje de 1.5000 in, diámetro de ranura de 1.4020 a 1.4080 in, ancho de ranura de 0.1200 a 0.1250 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00634452
No. Fabricante SHR-150ST PA B1M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SHR-150ST PA B1M ANILLO RET

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 1.4020 a 1.4080 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.1200 a 0.1250 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo