Motion
PO-50 STZD

Rotor Clip
PO-50 STZD

Anillo de retención - Eje de 0.5000 in, diámetro de ranura de 0.4320 a 0.4480 in, ancho de ranura de 0.0560 a 0.0620 in, acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00634726
No. Fabricante PO-50 STZD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
PO-50 STZD

Anillo de retención - Eje de 0.5000 in, diámetro de ranura de 0.4320 a 0.4480 in, ancho de ranura de 0.0560 a 0.0620 in, acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00634726
No. Fabricante PO-50 STZD
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET PO-50 STZD

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.4320 a 0.4480 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0560 a 0.0620 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de dicromato de zinc
  • Diámetro exterior libre
    0.8260 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo