Motion
PO-100 STZD

Rotor Clip
PO-100 STZD

Anillo de retención - Eje de 1.0000 in, diámetro de ranura de 0.8500 a 0.8700 in, ancho de ranura de 0.0860 a 0.0760 in, acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00634742
No. Fabricante PO-100 STZD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
PO-100 STZD

Anillo de retención - Eje de 1.0000 in, diámetro de ranura de 0.8500 a 0.8700 in, ancho de ranura de 0.0860 a 0.0760 in, acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00634742
No. Fabricante PO-100 STZD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
La cantidad seleccionada requiere una solicitud de presupuesto.
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET PO-100 STZD

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.8500 a 0.8700 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0860 a 0.0760 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de dicromato de zinc
  • Diámetro exterior libre
    1.4150 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo