Motion
PO-125 STZD

Rotor Clip
PO-125 STZD

Anillo de retención - Eje de 1.2500 in, diámetro de ranura de 1.0800 a 1.1000 in, ancho de ranura de 0.1030 a 0.0940 in, acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00634747
No. Fabricante PO-125 STZD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
PO-125 STZD

Anillo de retención - Eje de 1.2500 in, diámetro de ranura de 1.0800 a 1.1000 in, ancho de ranura de 0.1030 a 0.0940 in, acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00634747
No. Fabricante PO-125 STZD
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET PO-125 STZD

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 1.0800 a 1.1000 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.1030 a 0.0940 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de dicromato de zinc
  • Diámetro exterior libre
    1.8000 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo