Motion
SHF-25 STPA

Rotor Clip
SHF-25 STPA

Anillo de retención - Eje de 0.2500 in, diámetro de ranura de 0.2390 a 0.2410 in, ancho de ranura de 0.0410 a 0.0440 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00635059
No. Fabricante SHF-25 STPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
SHF-25 STPA

Anillo de retención - Eje de 0.2500 in, diámetro de ranura de 0.2390 a 0.2410 in, ancho de ranura de 0.0410 a 0.0440 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00635059
No. Fabricante SHF-25 STPA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
La cantidad seleccionada requiere una solicitud de presupuesto.
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET STPA SHF-25

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.2390 a 0.2410 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0410 a 0.0440 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    0.2500 pulg.
  • UPC_NO
    72171702554
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo