SHF-75 SS

Rotor Clip
SHF-75 SS

Anillo de retención - Eje de 0.7500 in, diámetro de ranura de 0.7150 a 0.7200 in, ancho de ranura de 0.0690 a 0.0730 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #00635314
No. Fabricante SHF-75 SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
SHF-75 SS

Anillo de retención - Eje de 0.7500 in, diámetro de ranura de 0.7150 a 0.7200 in, ancho de ranura de 0.0690 a 0.0730 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #00635314
No. Fabricante SHF-75 SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
La cantidad seleccionada requiere una solicitud de presupuesto.
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET SHF-75 SS

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.7150 a 0.7200 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0690 a 0.0730 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • UPC_NO
    72171710887
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo