Motion
C-18 SS

Rotor Clip
C-18 SS

Anillo de retención - Eje de 0.1870 in, diámetro de ranura de 0.1640 a 0.1670 in, ancho de ranura de 0.0200 a 0.0220 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #00637026
No. Fabricante C-18 SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
C-18 SS

Anillo de retención - Eje de 0.1870 in, diámetro de ranura de 0.1640 a 0.1670 in, ancho de ranura de 0.0200 a 0.0220 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #00637026
No. Fabricante C-18 SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET C-18 SS

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.1640 a 0.1670 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0200 a 0.0220 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Diámetro exterior libre
    0.2440 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    0.1870 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo