Descripción general
Descripción del fabricante
2287 SELLO DE ACEITE
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje0.750 pulg.
- Diámetro exterior1.254 pulg.
- Ancho general0.280 pulg.
- Tipo de diseño274
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios sin resorte
- Descripción Palabra claveDiseño 274
- Número de Upc del fabricante053893464008
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.005 pulg.
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Aplicación típicaPropósito general
- Peso0.04 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad