Motion
HO-43 STPA

Rotor Clip
HO-43 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 0.438 pulg., 0.4590 a 0.4630 pulg. de diámetro de ranura, 0.0290 a 0.0320 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00650892
No. Fabricante HO-43 STPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-43 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 0.438 pulg., 0.4590 a 0.4630 pulg. de diámetro de ranura, 0.0290 a 0.0320 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00650892
No. Fabricante HO-43 STPA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HO-43 STPA 25PC BOLSA

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    0.438 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro de ranura
    De 0.4590 a 0.4630 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0290 a 0.0320 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 0.4770 a 0.4920 pulg.
  • Tipo
    INTERNO
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Cantidad del paquete
    25 por bolsa
  • UPC_NO
    72171715774

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo