Motion
HO-50 STPA

Rotor Clip
HO-50 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 0.500 pulg., 0.5280 a 0.5320 pulg. de diámetro de ranura, 0.0390 a 0.0420 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00650896
No. Fabricante HO-50 STPA
Precio0.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-50 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 0.500 pulg., 0.5280 a 0.5320 pulg. de diámetro de ranura, 0.0390 a 0.0420 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00650896
No. Fabricante HO-50 STPA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HO-50 STPA 25PC BOLSA

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    0.500 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro de ranura
    De 0.5280 a 0.5320 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0390 a 0.0420 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 0.5430 a 0.5580 pulg.
  • Tipo
    Interno
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Cantidad del paquete
    25 por bolsa
  • UPC_NO
    72171715781

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo