Descripción general
Especificaciones
- ID de la carcasa0.625 pulg.
- MaterialAcero al carbono - Revestimiento de fosfato
- Diámetro de ranuraDe 0.6630 a 0.6670 pulg.
- Ancho de ranuraDe 0.0390 a 0.0420 pulg.
- Diámetro exterior libreDe 0.6890 a 0.7040 pulg.
- TipoINTERNO
- DiseñoTerminales estándar
- EstiloInstalado axialmente
- Cantidad del paquete25 por bolsa
- UPC_NO72171735574