Motion
HO-93 STPA

Rotor Clip
HO-93 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 0.938 pulg., 0.9970 a 1.0030 pulg. de diámetro de ranura, 0.0460 a 0.0490 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00650918
No. Fabricante HO-93 STPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-93 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 0.938 pulg., 0.9970 a 1.0030 pulg. de diámetro de ranura, 0.0460 a 0.0490 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00650918
No. Fabricante HO-93 STPA
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HO-93 STPA 25PC BOLSA

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    0.938 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro de ranura
    De 0.9970 a 1.0030 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0460 a 0.0490 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 1.0310 a 1.0560 pulg.
  • Tipo
    Interno
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Cantidad del paquete
    25 por bolsa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo