Descripción general
Especificaciones
- ID de la carcasa2.625 pulg.
- MaterialAcero al carbono - Revestimiento de fosfato
- Diámetro de ranuraDe 2.7750 a 2.7870 pulg.
- Ancho de ranuraDe 0.1030 a 0.1080 pulg.
- Diámetro exterior libreDe 2.8800 a 2.9500 pulg.
- TipoInterno
- DiseñoTerminales estándar
- EstiloInstalado axialmente
- Cantidad del paquete10 por bolsa
- UPC_NO72171715727