BE-25 SS

Rotor Clip
BE-25 SS

Anillo de retención - Eje de 0.2500 in, diámetro de ranura de 0.2100 a 0.2130 in, ancho de ranura de 0.0470 a 0.0500 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #00651835
No. Fabricante BE-25 SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
BE-25 SS

Anillo de retención - Eje de 0.2500 in, diámetro de ranura de 0.2100 a 0.2130 in, ancho de ranura de 0.0470 a 0.0500 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #00651835
No. Fabricante BE-25 SS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BE-25 SS 25PC BOLSO

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.2100 a 0.2130 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0470 a 0.0500 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Diámetro exterior libre
    0.5270 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    0.2500 pulg.
  • UPC_NO
    72171715296
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo