Descripción general
Descripción del fabricante
BHO-56 ST PA 25PC BOLSA
Especificaciones
- ID de la carcasa0.562 pulg.
- MaterialAcero al carbono - Revestimiento de fosfato
- Diámetro de ranuraDe 0.5940 a 0.5980 pulg.
- Ancho de ranuraDe 0.0550 a 0.0580 pulg.
- Diámetro exterior libreDe 0.6100 a 0.6300 pulg.
- TipoInterno
- DiseñoTerminales estándar
- EstiloInstalado axialmente
- Cantidad del paquete25 por bolsa
- UPC_NO72171715359
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad