Descripción general
Especificaciones
- ID de la carcasa0.688 pulg.
- MaterialAcero al carbono - Revestimiento de fosfato
- Diámetro de ranuraDe 0.7300 a 0.7340 pulg.
- Ancho de ranuraDe 0.0550 a 0.0580 pulg.
- Diámetro exterior libreDe 0.7530 a 0.7730 pulg.
- TipoInterno
- DiseñoTerminales estándar
- EstiloInstalado axialmente
- Cantidad del paquete25 por bolsa
- UPC_NO72171716741