Motion
C-37 ST PA

Rotor Clip
C-37 ST PA

Anillo de retención - Eje de 0.3750 in, diámetro de ranura de 0.3330 a 0.3370 in, ancho de ranura de 0.0290 a 0.0320 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00652178
No. Fabricante C-37 ST PA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
C-37 ST PA

Anillo de retención - Eje de 0.3750 in, diámetro de ranura de 0.3330 a 0.3370 in, ancho de ranura de 0.0290 a 0.0320 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00652178
No. Fabricante C-37 ST PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C-37 ST PA 25PC BOLSA

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.3330 a 0.3370 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0290 a 0.0320 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro exterior libre
    0.4480 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    0.3750 pulg.
  • UPC_NO
    72171716744
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo