Motion
C-100 ST PA

Rotor Clip
C-100 ST PA

Anillo de retención - Eje de 1.0000 in, diámetro de ranura de 0.8970 a 0.9030 in, ancho de ranura de 0.0460 a 0.0490 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00652222
No. Fabricante C-100 ST PA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
C-100 ST PA

Anillo de retención - Eje de 1.0000 in, diámetro de ranura de 0.8970 a 0.9030 in, ancho de ranura de 0.0460 a 0.0490 in, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00652222
No. Fabricante C-100 ST PA
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C-100 ST PA 25PC BOLSA

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.8970 a 0.9030 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0460 a 0.0490 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro exterior libre
    1.1300 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • UPC_NO
    72171715482
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo