Motion
E-12 SS

Rotor Clip
E-12 SS

Anillo de retención - Eje de 0.1250 in, diámetro de ranura de 0.0950 a 0.0970 in, ancho de ranura de 0.0190 a 0.0210 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #00652254
No. Fabricante E-12 SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
E-12 SS

Anillo de retención - Eje de 0.1250 in, diámetro de ranura de 0.0950 a 0.0970 in, ancho de ranura de 0.0190 a 0.0210 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #00652254
No. Fabricante E-12 SS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
E-12 SS 25PC BOLSO

Especificaciones

  • Tipo
    Externo
  • Diámetro de ranura
    De 0.0950 a 0.0970 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0190 a 0.0210 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Diámetro exterior libre
    0.2300 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Diámetro del eje
    0.1250 pulg.
  • UPC_NO
    72171715572
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo