Descripción general
Especificaciones
- ID de la carcasa0.812 pulg.
- MaterialAcero al carbono - Revestimiento de dicromato de zinc
- Diámetro de ranuraDe 0.8590 a 0.8650 pulg.
- Ancho de ranuraDe 0.0460 a 0.0490 pulg.
- Diámetro exterior libreDe 0.8910 a 0.9160 pulg.
- TipoINTERNO
- DiseñoTerminales estándar
- EstiloInstalado axialmente
- Cantidad del paquete25 por bolsa
- UPC_NO72171715810