HO-187 SS

Rotor Clip
HO-187 SS

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.875 in, 1.9840 a 1.9940 in Diámetro de ranura, 0.0680 a 0.0720 in Ancho de ranura, Material de acero
Artículo MI #00652401
No. Fabricante HO-187 SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-187 SS

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.875 in, 1.9840 a 1.9940 in Diámetro de ranura, 0.0680 a 0.0720 in Ancho de ranura, Material de acero
Artículo MI #00652401
No. Fabricante HO-187 SS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HO-187 SS 25PC BOLSA

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    1.875 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Diámetro de ranura
    De 1.9840 a 1.9940 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0680 a 0.0720 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 2.0470 a 2.1070 pulg.
  • Tipo
    Interno
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Cantidad del paquete
    25 por bolsa
  • UPC_NO
    72171715687

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo