Descripción general
Especificaciones
- ID de la carcasa2.000 pulg.
- Diámetro de ranuraDe 2.1170 a 2.1270 pulg.
- Ancho de ranuraDe 0.0680 a 0.0720 pulg.
- Diámetro exterior libreDe 2.1850 a 2.2450 pulg.
- MaterialAcero al carbono - Revestimiento de dicromato de zinc
- DiseñoTerminales estándar
- EstiloInstalado axialmente
- Cantidad del paquete25 por bolsa
- UPC_NO72171715695