Descripción general
Especificaciones
- ID de la carcasa2.188 pulg.
- MaterialAcero al carbono - Revestimiento de dicromato de zinc
- Diámetro de ranuraDe 2.3120 a 2.3240 pulg.
- Ancho de ranuraDe 0.0860 a 0.0910 pulg.
- Diámetro exterior libreDe 2.3850 a 2.4550 pulg.
- TipoInterno
- DiseñoTerminales estándar
- EstiloInstalado axialmente
- Cantidad del paquete10 por bolsa
- UPC_NO72171715704