HO-300 ST ZD

Rotor Clip
HO-300 ST ZD

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 3.000 in, 3.1760 a 3.1880 in Diámetro de ranura, 0.1030 a 0.1080 in Ancho de ranura, Acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00652442
No. Fabricante HO-300 ST ZD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-300 ST ZD

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 3.000 in, 3.1760 a 3.1880 in Diámetro de ranura, 0.1030 a 0.1080 in Ancho de ranura, Acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00652442
No. Fabricante HO-300 ST ZD
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HO-300 ST ZD 10PC BOLSA

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    3.000 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de dicromato de zinc
  • Diámetro de ranura
    De 3.1760 a 3.1880 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.1030 a 0.1080 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 3.2950 a 3.3650 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Cantidad del paquete
    10 por bolsa
  • UPC_NO
    72171716717

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo