HO-334 SS

Rotor Clip
HO-334 SS

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 3.346 in, 3.5400 a 3.5520 in Diámetro de ranura, 0.1200 a 0.1250 in Ancho de ranura, Material de acero
Artículo MI #00652451
No. Fabricante HO-334 SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-334 SS

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 3.346 in, 3.5400 a 3.5520 in Diámetro de ranura, 0.1200 a 0.1250 in Ancho de ranura, Material de acero
Artículo MI #00652451
No. Fabricante HO-334 SS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HO-334 SS 10PC BOLSO

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    3.346 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Diámetro de ranura
    De 3.5400 a 3.5520 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.1200 a 0.1250 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 3.6790 a 3.7890 pulg.
  • Tipo
    Interno
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Cantidad del paquete
    10 por bolsa
  • UPC_NO
    72171715744

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo