Descripción general
Especificaciones
- ID de la carcasa0.750 pulg.
- MaterialAcero al carbono - Revestimiento de fosfato
- Diámetro de ranuraDe 0.7940 a 0.7980 pulg.
- Ancho de ranuraDe 0.0390 a 0.0420 pulg.
- Diámetro exterior libreDe 0.8260 a 0.8410 pulg.
- TipoINTERNO
- DiseñoTerminales estándar
- EstiloInstalado axialmente
- Cantidad del paquete25 por bolsa
- UPC_NO72171715894