HOI-118 SS

Rotor Clip
HOI-118 SS

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.188 in, 1.2580 a 1.2660 in Diámetro de ranura, 0.0560 a 0.0600 in Ancho de ranura, Material de acero
Artículo MI #00652502
No. Fabricante HOI-118 SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HOI-118 SS

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.188 in, 1.2580 a 1.2660 in Diámetro de ranura, 0.0560 a 0.0600 in Ancho de ranura, Material de acero
Artículo MI #00652502
No. Fabricante HOI-118 SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HOI-118 SS 25PC BOLSO

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    1.188 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Diámetro de ranura
    De 1.2580 a 1.2660 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0560 a 0.0600 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 1.2990 a 1.3440 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Cantidad del paquete
    25 por bolsa
  • UPC_NO
    72171715832

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo