Descripción general
Especificaciones
- ID de la carcasa1.500 pulg.
- MaterialAcero al carbono - Revestimiento de fosfato
- Diámetro de ranuraDe 1.5900 a 1.5980 pulg.
- Ancho de ranuraDe 0.0560 a 0.0600 pulg.
- Diámetro exterior libreDe 1.6400 a 1.6850 pulg.
- TipoINTERNO
- DiseñoTerminales estándar
- EstiloInstalado axialmente
- Cantidad del paquete25 por bolsa
- UPC_NO72171715846