Descripción general
Especificaciones
- ID de la carcasa2.062 pulg.
- MaterialAcero al carbono - Revestimiento de fosfato
- Diámetro de ranuraDe 2.1800 a 2.1920 pulg.
- Ancho de ranuraDe 0.0860 a 0.0910 pulg.
- Diámetro exterior libreDe 2.2500 a 2.3200 pulg.
- TipoINTERNO
- DiseñoTerminales estándar
- EstiloInstalado axialmente
- Cantidad del paquete10 por bolsa
- UPC_NO72171715866