HOI-400 ST PA

Rotor Clip
HOI-400 ST PA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 4.000 pulg., 4.2340 a 4.2460 pulg. de diámetro de ranura, 0.1200 a 0.1250 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00652579
No. Fabricante HOI-400 ST PA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HOI-400 ST PA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 4.000 pulg., 4.2340 a 4.2460 pulg. de diámetro de ranura, 0.1200 a 0.1250 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00652579
No. Fabricante HOI-400 ST PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HOI-400 ST PA 10PC BOLSA

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    4.000 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro de ranura
    De 4.2340 a 4.2460 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.1200 a 0.1250 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 4.3590 a 4.4890 pulg.
  • Tipo
    Interno
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Cantidad del paquete
    10 por bolsa
  • UPC_NO
    72171715888

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo